Kegelsenker-Satz Nr. 150175 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 17

Artikel-Nr.: 241730 Katalog-Nr.: 150320
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 245.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Senker 17
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 241730
Katalognummer 150320
EAN / GTIN 4045197086068
Herstellernummer 150320 17
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze in Kassette. Praktisch für Montage und Werkstätte.
Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;
11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Hinweis:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb