SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz, weiß, für Hammerkopf-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 238656 Katalog-Nr.: 753700
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 22 g
Farbe weiß
Stückzahl 1
Härte hart
Werkstoff Superplastik
Produktart Schlageinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238656
Katalognummer 753700
EAN / GTIN 4030618301097
Herstellernummer 3207.030
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Verwendung:

Superplastik-Einsatz: Sehr schlagzäher und unzerbrechlicher Schlageinsatz mit geringem Abrieb. Bricht nicht aus. Für schonende Schläge; besonders für Kantenschläge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb