Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,5mm

Artikel-Nr.: 236514 Katalog-Nr.: 191380
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 20.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 1,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 3 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,002 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236514
Katalognummer 191380
EAN / GTIN 4045197102201
Herstellernummer 191380 1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff. Schaft ähnlich DIN 1835 B mit Schafttoleranz h6. Universelle Schneidengeometrie. In Flächenspannfuttern und Spannzangenfuttern als Langloch- und Schaftfräser verwendbar. Hohe Schneidleistung, besonders preisgünstig. Zum Fräsen von Bohrnuten.
Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb