Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, SmCo5, ⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 235739 Katalog-Nr.: 085928
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 40 N
10 mm
Höhe 20 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite 8 mm
Werkstoff Magnetkern SmCo5
Werkstoff Oberfläche Nickel
maximale Temperaturbeständigkeit 200 °C
Produktart Stabgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235739
Katalognummer 085928
EAN / GTIN 2050000965159
Herstellernummer E752

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Passungstoleranz auf Außen-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.