Messschieber Nonius 1/20, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 235728 Katalog-Nr.: 410200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.30

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 24.59 /Stk.
  • CHF 13.67 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/20 mm
Teilung 1/128 Zoll
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235728
Katalognummer 410200
EAN / GTIN 4045197202932
Herstellernummer 410200 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feststellschraube oben.

Lieferumfang:

Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Hinweis:

Die Version für Linkshänder finden Sie unter der Nr. 410205 Gr. 150.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb