C-Schraubzwinge „SC“, Spannweite: 150mm

Artikel-Nr.: 232809 Katalog-Nr.: 861550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SC
Spindelstärke 18 mm
Spannweite 150 mm
Ausladung 95 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232809
Katalognummer 861550
EAN / GTIN 4008158019222
Herstellernummer SC150
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

C-Form, aus Stahl geschmiedet, vergütet. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte.

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis zu 22000 N.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb