Einhandzwinge „EHZ“ mit 2-Komponenten Griff, Spannweite: 300mm

Artikel-Nr.: 228946 Katalog-Nr.: 860250
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 53.60
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EHZ
Querschnitt der Gleitschiene 19,5×9,5 mm
Spannweite 300 mm
Ausladung 100 mm
maximale Spannkraft 3.500 Nm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 228946
Katalognummer 860250
EAN / GTIN 4008158030661
Herstellernummer EHZ30-2K
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Zwingenkörper in vergüteter Stahlausführung. Gehäuse und Hebel aus glasfaserverstärktem Polyamid. Schutzkappen aus elastischem Kunststoff für schonendes Spannen. Schnelles Fixieren der Werkstücke mit einer Hand möglich durch Vorschubhebel. Wahlweise von 2K-Griff- oder Schienenseite bedienbar. Kraftvolles Spannen (und Lösen) mit Trapezgewindespindel wie mit normaler Ganzstahlzwinge. Ergonomische Lösetaste zum leichten Verschieben des Gleitbügels. Spannkraft bis 3500 N.

Verwendung:

Universell verwendbar, insbesondere dort, wo der Anwender nur eine Hand zum Spannen frei hat, z.B. beim Halten von Leisten, Profilen, Kabeln, Rohren usw. Vorteilhaft auch für Überkopf-Arbeiten und federnde oder stark nachgebende Werkstücke.