{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidplattenstärke | 6,8 mm | |
| für Keilnutenbreite | 3 mm - 15 mm | |
| Produktart | Klinge |
| Artikelnummer | 228931 | |
| Katalognummer | 839720 | |
| EAN / GTIN | 7290005390869 | |
| Herstellernummer | BN9009 |