Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinge mit Spezialdruckplatte, Spannweite: 400mm

Artikel-Nr.: 226434 Katalog-Nr.: 861310
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 216.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung STBM
Querschnitt der Gleitschiene 40×20 mm
Spannweite 400 mm
Ausladung 175 mm
Gewicht 6,1 kg
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226434
Katalognummer 861310
EAN / GTIN 4008158007601
Herstellernummer STB40M
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Schiene und Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde. Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.
Schwenkbar bis 35°.

Verwendung:

Für schwere und schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau usw. Die bewegliche Spezialdruckplatte ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke. Maximaler Spanndruck bis ca. 22000 N.