Universal-Tubenschreiber, 50 ml, Schriftfarbe: W

Artikel-Nr.: 226388 Katalog-Nr.: 085180
Preis pro 1 Stück (CHF 9.43 / 100 Milliliter)
Netto: CHF 4.36
inkl. VOC CHF 0.26
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß
maximale Strichstärke 3 mm
temperaturbeständig bis 200 °C
UV-beständig ja
wasserfest ja
Inhalt 50 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226388
Katalognummer 085180
EAN / GTIN 0048615966526
Herstellernummer 96652
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Tubenschreiber mit 3 mm Stahlkugelspitze. Dickflüssige Farbe. Temperaturbeständig bis 200 °C.

Verwendung:

Zur Markierung auf allen Oberflächen (nass, verzundert, rau, rostig, ölig, heiß, . . . ). UV- und wasserbeständig.
Beim Beschriften Tubenspitze auf Werkstück drücken (Stahlkugel öffnet) und leichten Druck auf die Tube (gleichmäßiger Farbfluss).