Bit für Schlitz, 1/4 Zoll E 6,3, Schneidenbreite / ganze Länge: 5,5mm

Artikel-Nr.: 225188 Katalog-Nr.: 674260
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.45

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 3.73 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 3.13 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 800/4 Z
Schneidenbreite 5,5 mm
Schneidenstärke 1 mm
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225188
Katalognummer 674260
EAN / GTIN 4013288191786
Herstellernummer 05059330001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Schlitzschrauben DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.