Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3, Kreuzschlitzgröße / ganze Länge: 1/89mm

Artikel-Nr.: 225181 Katalog-Nr.: 674220
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.05

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 5.46 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 4.54 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 855/4 Z PZ
Kreuzschlitzgröße 1
ganze Länge 89 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225181
Katalognummer 674220
EAN / GTIN 4013288014962
Herstellernummer 05060029001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ab Gr. 3/89 mit durchgehender Sechskantklinge.
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb