{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 162 i PH VDE | |
| Kreuzschlitzgröße | 3 | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
| Klingenlänge | 150 mm | |
| ganze Länge | 262 mm | |
| Klingenspitze | Lasertip | |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 225069 | |
| Katalognummer | 668600 | |
| EAN / GTIN | 4013288191113 | |
| Herstellernummer | 05006156001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |