{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidenbreite b | 10 mm | |
| Schneidenstärke a | 1,6 mm | |
| Klingenlänge | 175 mm | |
| ganze Länge | 287 mm | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
| Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 224870 | |
| Katalognummer | 660100 | |
| EAN / GTIN | 4013288102164 | |
| Herstellernummer | 05002720002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |