Steckschlüssel mit Heft VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 9mm

Artikel-Nr.: 224010 Katalog-Nr.: 622500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie SoftFinish® electric
Schlüsselweite 9 mm
Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ganze Länge 243 mm
Klingenlänge 125 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 224010
Katalognummer 622500
EAN / GTIN 4010995008604
Herstellernummer 00860
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Lange Ausführung; tiefer 6-kant-Schlüsselkopf für überstehende Bolzen.
Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Verwendung: Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN 3125

Werkstoff:

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, vollisoliert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb