Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 350/4

Artikel-Nr.: 223482 Katalog-Nr.: 171150
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14.05

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 15.19 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 12.65 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 350 mm
Zähne pro Zoll 4
Schneidstoff HSS
Zahnung Normal
Breite 32 mm
Stärke 2 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223482
Katalognummer 171150
EAN / GTIN 7311518168841
Herstellernummer 171150 350/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS (DMo5). Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr hohe Schnittleistungen (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).
Wichtig: Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb