Schärfstab für Diamant-Trennscheiben

Artikel-Nr.: 223158 Katalog-Nr.: 569780
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 19.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 320 mm
Breite 55 mm
Höhe 25 mm
Produktart Schärfstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223158
Katalognummer 569780
EAN / GTIN 9003174973225
Herstellernummer 497322
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Verwendung:

Dünne Scheiben trocken vom Schärfstab abtrennen. Außenliegende, stumpfe Diamanten werden dadurch entfernt und neue, scharfe Diamanten freigelegt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb