Gefräste Feile, flachstumpf, fein, Länge ohne Angel: 300mm

Artikel-Nr.: 222570 Katalog-Nr.: 519130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad fein
Schneidenabstand ca. 1,5 mm
Form A
Querschnitt 31×7 mm
Länge ohne Angel 300 mm
Norm DIN 7264
für Material VA-Stähle, harte Werkstoffe, Kunstharze, Bleche. Eignung für Kantenbrechen, Abziehen, Feinschlichten.
Produktart Gefräste Feile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222570
Katalognummer 519130
EAN / GTIN 2050001696250
Hersteller/verantwortliche Person Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 WERMELSKIRCHEN, Deutschland, www.klaes-regio.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. Kein Zusetzen.
Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb