Federwaage, maximaler Messbereich: 100N

Artikel-Nr.: 221602 Katalog-Nr.: 478900
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 602.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 81.72 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 10 N - 100 N
Skalenteilungswert 2 N
Tasterlänge L 8 mm
Messtechnik analog
Zifferblatt-⌀ 72 mm
Produktart Federwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221602
Katalognummer 478900
EAN / GTIN 4045197208194
Herstellernummer 478900 100N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Metallgehäuse in handlicher Form; hammerschlaglackiert. Übersichtlich eingeteiltes Zifferblatt mit doppelter Skala zum Messen in beiden Richtungen. Mit Zeiger und Schleppzeiger.

Verwendung:

Für Elektrotechnik und Feinmechanik, z. B. zum Einstellen des Kontaktdruckes der Relaisfedern oder bei der Kontrolle des Bürstenandruckes an Motoren bzw. zum Justieren von Zug- oder Druckfedern.

Genauigkeit:

±0,01×(Messbereich + Messwert).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb