Feinmess-Winkelmesser, Schienenlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 221377 Katalog-Nr.: 453800
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 669.00

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 80.43 /Stk.
  • CHF 122.15 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 360 Grad
Ablesung 1 Winkelmin.
Spindelsteigung 1 Grad
Fehlergrenze ±2 Winkelmin.
Schienenlänge 300 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221377
Katalognummer 453800
EAN / GTIN 4045197294623

Beschreibung

Ausführung:

Irrtumsfreie Ablesung. Die Grad-Werte sind auf einer lupenvergrößerten 4×90°-Skala leicht zu erkennen. Die Winkelminuten sind ebenso leicht auf einer schwarz skalierten Messtrommel ablesbar. Mit doppelter Skalierung für beide Messrichtungen. Handhabungsgerechte Schnellverstellung und Feineinstellung für die Minutenwerte. Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Flachwinkel 60×90 mm zum Justieren.

Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Lupe Nr. 453820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb