Bügelmessschrauben-Satz, Messbereich: 0-150mm

Artikel-Nr.: 221043 Katalog-Nr.: 420800
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 640.00

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 295.65 /Stk.
  • CHF 540.50 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 150 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messschrauben 6
Anzahl Einstellmaße 5
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221043
Katalognummer 420800
EAN / GTIN 4946368554723
Herstellernummer 103-913-50
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Bügelmessschrauben Nr. 420500.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb