Feinbohrhilfe, Typ: 13

Artikel-Nr.: 219698 Katalog-Nr.: 341200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 204.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung ⌀ 13 mm
Bohrhub 20 mm
Gesamtlänge 91 mm
Kegelgröße B 6
Produktart Feinbohrhilfe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219698
Katalognummer 341200
EAN / GTIN 4045197308474
Herstellernummer 200 Z130 000 0
Hersteller/verantwortliche Person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

Feinfühlige Bedienung durch kugelgelagerten Haltering. Durch Federzug automatische Rückkehr in Ausgangsstellung.

Verwendung:

Für Bohrungen bis ⌀ 1,5mm. Zur Herstellung kleinster Bohrungen von Hand, auch auf großen Maschinen.

Passend für:

Nr. 341000 Gr. 15.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb