MILWAUKEE Akku-Rucksack-Staubsauger M18FBPV2-0

Artikel-Nr.: 2196611 Katalog-Nr.: Z077147
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 3.11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung im Karton
Akkuspannung 18 V
Behältervolumen 3,8 l
maximale Vakuumleistung 137 mbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2196611
Katalognummer Z077147
EAN / GTIN 4058546572037
Herstellernummer 4933500039

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M18 FUEL™ 3,8-Liter-Rucksackstaubsauger der L-Klasse bietet herausragende Leistung, Langlebigkeit und Vielseitigkeit für die Reinigung von Baustellen
  • Der hocheffiziente HEPA H13-Filter sammelt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
  • Geringe Geräuschentwicklung von nur 74 db (Betriebsgeräuschpegel)
  • Der DEK 26 Anschluss für Elektrowerkzeuge ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung von Elektrowerkzeugen
  • Zyklontechnologie für längere Lebensdauer des Filters, höhere Spitzenleistung und beutellose Schmutzsammlung
  • Integrierter Aufhängehaken für Leitern und Gerüste
  • Abnehmbarer Gurt verwandelt den Staubsauger in einen Kanister
  • Geliefert mit 1 x Bodenwerkzeug, 1 x Fugendüse, 1 x Teleskop-Verlängerungsrohr, 1 x Flexschlauch, 1 x Absaugadapter
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb