Bosch EXPERT Self Cut Speed HEX Flachfräsbohrer, 20mm x 152mm

Artikel-Nr.: 2195074 Katalog-Nr.: Z589931
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 6,35 mm
20 mm
Arbeitslänge 100 mm mm
Gesamtlänge 152 mm
Produktart Flachfräsbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2195074
Katalognummer Z589931
EAN / GTIN 6949509245182
Herstellernummer 2608902095

Beschreibung

Beschreibung:

Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich.

Der EXPERT Self Cut Speed bietet die fortschrittlichsten Designs für Flachfräsbohrer. Dadurch ist er einfach zu bedienen und für professionelle Benutzer äußerst praktisch. Die Gewindespitze zieht den Flachfräsbohrer bereits mit dem geringsten Druck durch den Benutzer in das Holz. Dies ist besonders hilfreich, wenn du über Kopf oder in engen Nischen bohren musst. Das fortschrittliche Paddeldesign sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit.

Vorteil:

  • Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz
  • Schnelles Bohren ist mit Bosch Tip Technology noch einfacher
  • Gewinde mit automatischem Vorschub für Bohren mit hoher Drehzahl und wenig Druck
  • Clevere wellenförmige Flachfräserform für schnellen Abtransport der Späne
  • Schlagfester 1/4‑Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb