GARANT Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel

Artikel-Nr.: 2192965 Katalog-Nr.: GG6036
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 5.31 / 1 Stück)
Netto: CHF 24.55
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 125 mm
maximale Maulhöhe h1 5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 9 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel
USP1 5 Stück Ringmaulschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2192965
Katalognummer GG6036
EAN / GTIN 7612428347693
Herstellernummer GG6036 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

5 Stück Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 10.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.
Vorteil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.