{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 250 mm | |
| Länge L | 92 mm | |
| Nutenbreite D +0,01 | 19,03 mm | |
| Stegbreite B1 −0,05 | 12,7 mm | |
| passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
| Gewinde | M12 | |
| Produktart | Planspiralfutter-Backen |
| Artikelnummer | 219204 | |
| Katalognummer | 314000 | |
| EAN / GTIN | 4019208034133 | |
| Herstellernummer | 107505 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |