20 Zurrgurte im Set mit kostenloser Faltbox

Artikel-Nr.: 2188265 Katalog-Nr.: Z086210
Rabatt
CHF 308.08
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2026
Netto: CHF 120.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Artikelnummer 2188265
Katalognummer Z086210
EAN / GTIN 2000001177129

Beschreibung

Beschreibung:

Praktisches Set für die Ladungssicherung: Enthält 20 hochwertige Zurrgurte (Art. 429952) mit robuster Ratsche und Haken. Ideal für Transport, Spedition und Baustelle.Als besonderen Mehrwert ist eine faltbare Transportbox (Art. 394143) gratis im Set enthalten – perfekt zur Aufbewahrung und zum Transport der Gurte.

Vorteil:

  • 20 strapazierfähige Zurrgurte für vielseitigen Einsatz
  • Einfache und sichere Handhabung durch stabile Ratschen
  • Gratis Faltbox für Ordnung und Mobilität
  • Alles kompakt und sofort einsatzbereit

Lieferumfang:

20x Zurrgurt 1-teilig mit Ratsche 6 mZum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.
Faltbox aus Polypropylen 42 lStapelbare Kunststoffbox aus Polypropylen. 2 Faltboxen der Gr. 19 passen auf 1 Faltbox der Gr. 42. Volumenreduzierung durch Zusammenklappen beträgt 64%.