Akku- Winkelschleifer GWS, Typ: EXWS18V15S

Artikel-Nr.: 2188080 Katalog-Nr.: 077120
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 333.68
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2188080
Katalognummer 077120
EAN / GTIN 4053423323535
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Winkelschleifer EXWS18V-180P
  • Spannung 18V
  • vgl. kabelgebundene Leistung 1500 W
  • Scheiben-⌀ 125 mm
  • Spindel M14
  • Leerlaufdrehzahl 6100 U/min
  • Trenntiefe 61 mm
  • Gewicht ohne Akku 2,1 kg
  • KickBack Control
  • Bürstenloser Motor

Lieferumfang:

Akku-Winkelschleifer ohne Akku, anklippbare Trennschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff, L-Boxx.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb