Digitales Höhenmessgerät V7 1800

Artikel-Nr.: 2187268 Katalog-Nr.: Z444890
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 24’655.00
inkl. vRG CHF 10.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 1.810 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 2.5 + L/300 µm
Wiederholpräzision (2 σ) 1µm µm
Schnittstelle USB / RS232
Messkraft 0.75N - 1.5N N
Gewicht 41 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187268
Katalognummer Z444890
EAN / GTIN 2000001176511
Herstellernummer 700 110 50 07

Beschreibung

Beschreibung:

Mit ihrem Touch-Display und den seit Jahrzehnten bewährten seitlichen Wendeplattenhaltern zählen die V7 zu den Universalinstrumenten für die Werkstatt.

Trotz einer komplett überarbeiteten Benutzeroberfläche wurde die Philosophie von Trimos Instruments beibehalten, und der Benutzer wird keinerlei Schwierigkeiten haben, das Programm schnell in die Hand zu nehmen.

Das Touch-Display ermöglicht eine maximal vereinfachte Bedienung, da keine überflüssigen Informationen angezeigt werden und die Anzahl der Funktionstasten auf das Notwendigste beschränkt ist.

Funktionen, die normalerweise als komplex gelten, wie 2D, Programmierung, Statistik, werden zum Kinderspiel. Dies führt zu einer unvergleichlichen Benutzerfreundlichkeit und damit zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität.

Das Paar der seitlichen Einsatzhalter stammt aus Generationen von Instrumenten, die den Ruf von Trimos begründet haben. Ihre große Robustheit und Flexibilität ermöglichen den Einsatz verschiedenster Taster bis zu 400 mm Länge mit einer atemberaubenden Wiederholgenauigkeit.

Die V7 sind mit dem revolutionären Verdrängungshandrad ausgestattet, das es dem Benutzer ermöglicht, entweder den manuellen oder den motorisierten Verdrängungsmodus zu wählen.

Vorteil:

  • Messbereiche 400 bis 1800 mm
  • Einfache und leicht zu bedienende grafische Oberfläche
  • Elektronisch einstellbare Messkraft
  • Manuelle oder motorische Bewegung
  • 2d, Programmierung, Statistik
  • Reichhaltiges Angebot an Zubehör
  • Alle Einstellungen ohne Werkzeug möglich
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Drahtlose Datenübertragung (optional)

Lieferumfang:

  • TA-MG-104, Kalibrierlehre 25mm
  • TA-MI-101, Rubin-Tastkugel Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Standard-Winkel-Tastspitzenhalter Ø8
  • TA-EL-133, AC/DC-Wandler 240/24V - 2,5A (30W)
  • Schutzabdeckung
  • USB-Speicher Trimos
  • Kalibrierungszertifikat
  • Transportkarton
  • Palette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb