Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll 260mm 10mm

Artikel-Nr.: 2187120 Katalog-Nr.: Z782121
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 10.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 16 mm
ganze Länge 260 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187120
Katalognummer Z782121
EAN / GTIN 4058546287368
Herstellernummer 4932471108

Beschreibung

Beschreibung:

<p>Produktinformationen</p><ul> <li>Schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet</li> <li>Diese Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff</li> <li>Weiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer</li> </ul>

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb