SDS-Max zu SDS-Max Drill Connect Adapter 190 mm

Artikel-Nr.: 2187097 Katalog-Nr.: Z782117
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 386.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 190 mm
Schaft SDS-Max

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187097
Katalognummer Z782117
EAN / GTIN 4002395357321
Herstellernummer 4932399128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das innovative und universell einsetzbare DrillConnect Verlängerungssystem von Milwaukee® ist die ultimative Lösung für eine maximale Variabilität beim Bohren mit großen Durchmessern.
  • DrillConnect ist die Verbindung zwischen Maschine (bis 8 kg) und Arbeitswerkzeug (Bohrer, Bohrkrone, etc.). Passend für alle SDS-Max Werkzeuge, z.B. Bohrer, Fräsbohrkronen und Bohrkronen.
  • Universal: Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen in den Aufnahmen SDS-Max und 19 mm K-Hex lieferbar.
  • Kostensparend: Professionelle Anwender benötigen je nach Anwendung lange und kurze Bohrer, zum Teil mit demselben Durchmesser. Mit dem Drill Connect System kann die Anzahl der benötigten Bohrer reduziert werden. Der Anwender benötigt jetzt nur noch eine Bohrerlänge und diese bei Bedarf mit dem Drill Connect System verlängern. Somit ist pro Werkzeugtyp und Durchmesser nur ein Standardbohrer notwendig, und es können bis zu 30% der Kosten gespart werden.
  • 100% Power: Der Drill Connect Adapter ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug. Durch die vollständige Kraftübertragung auf die Bohrerspitze entsteht kein Energieverlust.
  • Geringes Gewicht: Die Kombination von kurzem Einsatzwerkzeug mit der 18-mm-Verlängerung reduziert sich das Gesamtgewicht um bis zu 15 % gegenüber einem langen Bohrer.
  • Wir empfehlen den Drill Connect Adapter in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu ölen (Milwaukee® Fett 4932352273).
  • Drill Connect ist zum Bohren mit großen Durchmessern ab 32 mm und mit Bohrhämmern bis 8 kg geeignet.
  • Geeignet zum Bohren von großen Durchmessern ab 32 mm.
  • Geeignet zum Einsatz mit Bohrhämmern bis 8 kg.