3M Präzisions-Vliesscheibe PN-DH 22.23 x 115 mm

Artikel-Nr.: 2185323 Katalog-Nr.: Z565227
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheiben-⌀ 115 mm
Ausführung Medium
maximale Drehzahl 13.300 min-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2185323
Katalognummer Z565227
EAN / GTIN 2000001175798
Herstellernummer 7100275844

Beschreibung

Beschreibung:

EIN NEUES NIVEAU DER MEHRZWECKPRODUKTIVITÄT: Mit ihrem erweiterten Spektrum an Körnungen eignen sich diese Scheiben zum Verblenden, Reinigen, Entgraten, Schleifen, Abrunden von Ecken und Feinschleifen
AUFGERÜSTET FÜR HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT: Hergestellt mit 3M Präzisionsgeformtem Korn, das eine erhöhte Abtragsrate ohne Einbußen beim Finish bietet
GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Hervorragend geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl und mehr
SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Die Kletthaftung ermöglicht einfaches Anbringen, Abnehmen und Wiederanbringen der Scheibe bei mehrstufigen Prozessen
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT OHNE KOMPROMISSE: Das 3M Präzisionsgeformte Korn gewährleistet einen aggressiven Abtrag, während das anpassungsfähige Vliesgewebe einem Ausfugen vorbeugt
ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben
IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie zwischen Sehr Fein (VFN), Fein (FN), Mittel (MED), Grob (CRS) und Extra grob (XCRS), um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard in der Oberflächenbearbeitung. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.

Für Ihre Anforderungen neu entwickelt. Entdecken Sie den nächsten Fortschritt in der Oberflächenbehandlungstechnologie: Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben. Diese neue Ergänzung des Scotch-Brite™ Sortiments verspricht die gewohnte Konsistenz bei gleichzeitig schnellerem Abtrag und längerer Standzeit des Schleifmittels. Durch die Kombination von zwei herausragenden 3M Technologien – Vlies und dem 3M Präzisionsgeformten Korn – können Sie nun noch schneller ein ideales Finish erzielen. Um Ihnen ein noch effizienteres Arbeiten zu ermöglichen, sind diese Scheiben in helleren, lebhafteren Farben erhältlich, um sie leichter unterscheiden zu können. Darüber hinaus wurde das Sortiment an Körnungen um die Ausführungen Fein und Extra grob erweitert, wodurch eine noch größere Auswahl an Lösungen für Ihren Schleifmittelbedarf zur Verfügung steht. Bereit, Ihren Prozess zu verbessern. Diese erstklassigen Multifunktionsscheiben wurden entwickelt, um Prozesse wie Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen zu rationalisieren. Typische Oberflächen sind Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl und Edelstahl. Die Anwendungen reichen dabei von der Entfernung von Beschichtungen und Korrosion bis zur Veredelung und Nachbearbeitung von Gussteilen. Anwendungen: Entfernen von Beschichtungen, Beseitigung von Korrosion, Verfeinerung von Schleifkratzern auf beschichteten Flächen, Feinschleifen von Maschinenspuren, Nachbearbeitung von Gussteilen, Gratentfernung, Entfernen von Mikrograten.

Anwendungsbereich:

Finishen

Abrunden

Feinschleifen

Überblenden

Reinigen

Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb