PB 38192 PZ-Kreuzschraubenzieher 4

Artikel-Nr.: 2184737 Katalog-Nr.: Z621628
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 19.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 4
für Schrauben-⌀ 8-10 mm
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 323 mm
Produktart Schraubenzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184737
Katalognummer Z621628
EAN / GTIN 7610733295814
Herstellernummer PB 38192.4-200

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Pozidriv-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • ColorCode, dauerhafte Laserbeschriftung auf Griffende – schnelle Identifikation zu Schraubenprofil/-grösse
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte