PB 38451 Bithalter für Bits C6/E6, 100mm

Artikel-Nr.: 2184650 Katalog-Nr.: Z621649
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.95
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
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
Länge 209 mm
Bit Länge 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184650
Katalognummer Z621649
EAN / GTIN 7610733297665
Herstellernummer PB 38451.10-100 M

Beschreibung

Beschreibung:


  • komfortabler Bithalter für sichere und zügige Montage- und Schraubarbeiten, vielseitig einsetzbar
  • Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel für C 6,3 und E 6,3 (1/4″)
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie