PB 38676 PickTool Spitze, Griff

Artikel-Nr.: 2184613 Katalog-Nr.: Z621661
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.95
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
ganze Länge 153 mm
Durchmesser 3 mm
Klingenlänge 75 mm
Gewicht 18,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184613
Katalognummer Z621661
EAN / GTIN 7610733297030
Herstellernummer PB 38676.3-75 RE

Beschreibung

Beschreibung:

  • Montieren und Ausbauen von Dichtungen und O-Ringen, bei Motoren, Getrieben, Bremsen, Klimaanlagen
  • gerade, abgerundete Spitze, schnelles und schonendes Lösen der Dichtungselemente
  • präzis gerundete Spitze, hohe Härte, äusserst strapazierfähig
  • gerändelte Stelle vor dem Griff, sicherer Halt auch in nasser oder öliger Umgebung
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Anwendungshinweise:

  • Durchmesser 3
  • Ganze Länge 153
  • Klingenlänge 75
  • Gewicht 18.5