Mahr Vorteilspack Messschieber, Messbereich 0 – 150 mm, Set

Artikel-Nr.: 2180278 Katalog-Nr.: 404104
Neuheit
Setpreis 3 Stück (CHF 40.00 / 1 Stück)
Netto: CHF 111.00

  • CHF 20.05 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 73.62 /Stk.
  • CHF 41.02 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Messschieber Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/20 mm
Teilung 1/128 Zoll
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2180278
Katalognummer 404104
EAN / GTIN 2000001173749

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Feststellschraube oben.
Messflächen feingeläppt.

Lieferumfang:

3× Messschieber Nr. 410250 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.