{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SL | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
| Durchtrittsicherheit | Textil | |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Eigenschaft der Sohle | Reboundsohle | |
| EU-Schuhgröße | 38 | |
| Farbe | schwarz/blau | |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |
| Artikelnummer | 2162021 | |
| Katalognummer | 092030 | |
| EAN / GTIN | 4043692278391 | |
| Herstellernummer | 57700 38 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |