Kleinfrässtifte-Satz 10-teilig GARANT Master Uni – mittel, HM, Anzahl Frässtifte: 10

Artikel-Nr.: 2160529 Katalog-Nr.: 546941
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 144.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z9
Zahnung Kurzzeichen Z9
Zahnungsfeinheitsgrad sehr grob (NE / Alu)
Schneidstoff HM
Schaft-⌀ 3 mm
Anzahl Frässtifte 10
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2160529
Katalognummer 546941
EAN / GTIN 4069515037303
Herstellernummer 546941 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
Sortimente mit ausgewählten Kleinfrässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 546906 Gr. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb