Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 6

Artikel-Nr.: 2159268 Katalog-Nr.: 341421
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 99.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 8 mm
Außen-⌀ 37 mm
Bohrkopflänge geschlossen 78 mm
Bohrfutterkegel B 10
größter Bohrfutterkegel-⌀ 10,094 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2159268
Katalognummer 341421
EAN / GTIN 8436004857005
Hersteller/verantwortliche Person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb