Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 2158994 Katalog-Nr.: 730100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 10.05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung bis ⌀ 8 mm
ganze Länge 125 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2158994
Katalognummer 730100
EAN / GTIN 4069515014847
Herstellernummer 730100 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.
Leichtes Modell aus Edelstahl, rostfrei.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb