GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 16/2,0mm

Artikel-Nr.: 2158986 Katalog-Nr.: 206333
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 227.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 16 mm
Schneidenradius R1 2 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 44 mm
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 15 mm
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 15,8 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,06 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 0,07 mm
Farbring grün
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2158986
Katalognummer 206333
EAN / GTIN 4069515015028
Herstellernummer 206333 16/2,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
85
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung. Für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung in unterschiedlichen Werkstoffen.
Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel.
Toleranz: Schneidenradius R1
Radius-Größe 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radius-Größe > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Verwendung:

Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen. Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 206280.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb