Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 5,5mm

Artikel-Nr.: 2158904 Katalog-Nr.: 660042
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbezeichnung 3
Schneidenstärke a 0,8 mm
Klingenlänge 120 mm
ganze Länge 220 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Werkstoff Griff Elastomer
Oberfläche vernickelt und verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2158904
Katalognummer 660042
EAN / GTIN 7610733296750
Herstellernummer 38100.3-120 YE

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächenstatt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit. Griffe mit Farbcodierung „Rainbow” für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße

Vorteil:

  • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
  • Kein Cam-out Effekt.
  • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb