Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67 ohne Messspitzen, Messbereich: 300mm

Artikel-Nr.: 2158621 Katalog-Nr.: 415372
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 509.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 32.86 /Stk.
  • CHF 27.78 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Messspitzen nein
Schnabellänge 100 mm
Innenmessansatz-⌀ 10 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Auto-Abschaltung ja
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2158621
Katalognummer 415372
EAN / GTIN 4069515008198
Herstellernummer 415372 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Werkstatt-Messschieber IP67. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2- Komponentengehäuse mit griffsympatischer Haptoprene®-Oberfläche. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Batterie Nr. 081560 CR2032.

Ersatzteil:

Batteriehalter Nr. 412237 B.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Digitaler Messschieber für präzise Längen- und Abstandsmessungen in industriellen und handwerklichen Anwendungen.
  • Gerät ist ausschließlich für folgende Messaufgaben bestimmt: Außenmessungen mit Außenmessbacken Innenmessungen mit Innenmessbacken Messungen im Bereich von 300mm oder 500mm je nach Modell Messungen mit Auflösung von 0,01mm Gerät verfügt über Bluetooth-Konnektivität zur Datenübertragung an externe Geräte.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb