• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionsöl, Inhalt (ml bzw. l): 500

Artikel-Nr.: 2157923 Katalog-Nr.: 088025
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 28.13 / 1 Liter)
Netto: CHF 13.01
inkl. VOC CHF 0.06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08: Gesundheitsgefahr

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Sprühflasche
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Form flüssig
Flammpunkt > 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS08: Gesundheitsgefahr
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2157923
Katalognummer 088025
EAN / GTIN 4067263140559
Herstellernummer 088025 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsöl – Rostlöser, Schmiermittel und Kriechöl in einem

Das hochwertige Multifunktionsöl ist Ihr zuverlässiger Helfer für Wartung, Pflege und Instandhaltung – im Haushalt, in der Werkstatt, im Fahrzeugbereich oder in der Industrie. Als vielseitig einsetzbares Kriechöl, Rostlöser und Schmiermittel vereint es gleich mehrere Funktionen in nur einem Produkt.

Multifunktionsöl mit 5-in-1-Wirkung:
  • Schmieren: Verringert Reibung und verhindert Verschleiß an beweglichen Metallteilen.
  • Rost lösen: Löst festsitzende Schrauben, Bolzen und rostige Verbindungen mühelos.
  • Reinigen: Entfernt Fett, Ölreste, Staub und Schmutz von Metalloberflächen.
  • Korrosionsschutz: Bildet eine schützende Schicht gegen Rost und Feuchtigkeit.
  • Wasserverdrängung: Verdrängt Feuchtigkeit effektiv – ideal nach Wassereinwirkung.
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:
    Unser Multifunktionsöl ist universell einsetzbar – als Rostlöser für Auto, Schmieröl für Fahrradketten, Pflegemittel für Werkzeuge, Türscharnier-Öl, Kontaktspray und vieles mehr. Perfekt für Heimwerker, Profis und Industrie.

    Anwendungshinweise:
    Einfach aufsprühen oder punktuell auftragen. Kurz einwirken lassen und bei Bedarf mit einem Tuch abwischen. Ideal zur Wartung von Maschinen, Schlössern, Werkzeugen, Elektronikkomponenten, Gartengeräten und Fahrzeugteilen.

    Vorteile auf einen Blick:
    • 5 Funktionen in einem Produkt.
    • Schützt dauerhaft vor Korrosion.
    • Löst festsitzende und verrostete Teile.
    • Auch als Kontaktspray geeignet.
    • Für Haushalt, Auto, Werkstatt und Industrie.

    Hinweis:

    Das GARANT Multifunktionsöl eignet sich hervorragend zur Pflege von Granit-Messplatten und entfaltet seine volle Wirkung in Kombination mit dem GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), dem spezialisierten Reinigungsmittel für Granit-Messplatten. Gemeinsam bieten sie eine optimale Lösung für Reinigung und Schutz, um die Lebensdauer und Präzision Ihrer Messplatten zu verlängern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Abholstandort auswählen

    Anmelden

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb