3D-Taster digital mit Tasteinsatz (⌀ 4 mm), Schaft-⌀: 16

Artikel-Nr.: 2157921 Katalog-Nr.: 359501
Rabatt
CHF 652.92
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 586.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Schaft-⌀ 16 mm
Ablesung 0,005/0,001 mm
Messgenauigkeit < 0,01 mm
Auslenkweg x, y, z jeweils 6 mm
Gehäuse Länge 55,5 mm
Gehäuse Tiefe 39 mm
Gehäuse Breite 67 mm
freie Länge Tastarm 40 mm
Gesamtlänge (Gehäuse und Tasteinsatz) 130 mm
Justierweg ± 0,4 mm
Gewicht 0,42 kg
Ersatz-Tasteinsatz 359505 4
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2157921
Katalognummer 359501
EAN / GTIN 4067263141006
Herstellernummer 359501 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Genauigkeit und Linearität. Zum Messen der Werkstücke geeignet und Messen über den gesamten Arbeitsbereich möglich.
  • Steuerungsunabhängig.
  • Sehr gute Ablesbarkeit durch kombinierte Anzeige: Digitale Anzeige liefert exakten Messwert.
  • LED zeigt den Status des Tastvorganges an grün= 0,000 (Grüne LED blinkt dynamisch bei Annäherung an den Nullpunkt, wird statisch bei Erreichung) , rot= überfahren.
  • Komfortable und einfache Rundlaufjustierung.
  • Großer Arbeitsbereich in allen Richtungen (x, y, z : 6 mm).
  • Kompaktes Metallgehäuse
  • Sollbruchstelle
  • Staub- und wasserdicht (IP67)
  • Umstellung Ablesung 0,005/0,001

Verwendung:

Präzises Messgerät für Fräs- und Erodiermaschinen. Zur Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messung von Längen, Bohrungsmitten und Bezugskanten. Ermitteln von Werkzeuglängen bei Drehmaschinen, Einrichten von Drehwerkzeugen auf Drehmitte (Tasteinsatz Kegel).

Lieferumfang:

Inklusive Batterie CR2 und Tasteinsatz 359505 Gr.4

Hinweis:

passende Tasteinsätze Nr. 359505.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Messinstrument zur Bestimmung der Werkstückposition auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen.
  • Positionierung von Frässpindel an Werkstück- oder Vorrichtungskanten.
  • Einrichten von Maschinen im Koordinatensystem zur Längenmessung, Bohrungsmessung und Abstandsmessung.
  • Geeignet für den Einsatz in einem Werkzeugmagazin.
  • Für industriellen Gebrauch im Innenbereich.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nur verwenden, wenn es technisch in gutem Zustand und sicher zu bedienen ist.