Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindestutzen, Neodym, ⌀: 66mm

Artikel-Nr.: 2157912 Katalog-Nr.: 085937
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 22.27 / 1 Stück)
Netto: CHF 41.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 180 N
66 mm
Höhe 8,5 mm
Höhe mit Gewinde 23,5 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Werkstoff Oberfläche gummiert
Gewinde M8
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2157912
Katalognummer 085937
EAN / GTIN 4069515000024
Herstellernummer 085937 66
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb