BOSCH Allzwecksauger GAS 12-25 PL

Artikel-Nr.: 2154768 Katalog-Nr.: Z071990
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 220.11
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Behältervolumen 25 l
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154768
Katalognummer Z071990
EAN / GTIN 3165140939478
Herstellernummer 060197C130

Beschreibung

Beschreibung:

Produkt-Highlights
Der GAS 12-25 PL Professional ist ein L-Klasse-zertifizierter Sauger. Der kraftvolle 1.250-W-Motor dieses Saugers liefert eine hohe Saugkraft für Nass- und Trockenanwendungen. Mit einem verfügbarem Luftstrom von 65 l/s und einem Saugdruck von 200 mbar ist er ein hocheffizientes Gerät, das den Arbeitsplatz sauber und staubfrei hält. Dank des semi-automatischen Filterreinigungssystems (SFC) lässt sich der Filter schnell und einfach reinigen. Außerdem wird der Sauger mit einer Click & Clean-Schnittstelle geliefert, so dass das Gerät mühelos und nahtlos mit Bosch Elektrowerkzeugen verbunden werden kann.

Ausstattung und Anwendung
Der Sauger GAS 12-25 PL Professional ist mit einem 25-l-Behälter ausgestattet. Er verfügt außerdem über einen integrierten Anschluss für die Anwendung mit einem Schlauch (separat erhältlich). Eine integrierte Steckdose bietet sogar Auto-Start, eine bequeme Funktion, die Werkzeug und Sauger synchronisiert, damit sie gleichzeitig starten.

Lieferumfang:

  • Schlauch 3 m, Ø 35 mm
  • Antistatisches Rohr
  • HEPA-Filter für GAS 12-25 PL
  • Vorfilter für GAS 12-25
  • Fugendüse