BOSCH Industriestaubsauger GAS 12-40 MA

Artikel-Nr.: 2154767 Katalog-Nr.: Z071990
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 588.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
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
Behältervolumen 40 l
Staubklasse − Sauger M
Gewicht 14,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154767
Katalognummer Z071990
EAN / GTIN 4053423338164
Herstellernummer 06019M0130

Beschreibung

Beschreibung:

Produkt-Highlights
Wenn bei der Arbeit feiner oder grober Staub entsteht, wird ein Sauger gebraucht, der für saubere Luft zum Atmen und eine gute Sichtbarkeit durch eine staubfreie Arbeitsfläche sorgt, ohne dass ein verstopfter Filter die Arbeit verlangsamt. Unser GAS 12-40 MA Professional bietet hohen Schutz gegen das Einatmen von Staub, indem er 99,9 % der Partikel einsaugt. Er spart außerdem Zeit, indem er den Filter dank Bosch-eigener, exklusiver automatischer Filterreinigungstechnologie (AFC) frei von Verstopfungen hält. Mit seinem starken, konstanten Luftstrom ermöglicht er einen schnelleren Arbeitsabschluss. Der Bosch GAS 12-40 MA Professional macht durch den schlauchlosen Behälter und den unabhängigen, kippsicheren Kopf auch die Staubentsorgung leichter und schneller. Für mühelosen Transport von Baustelle zu Baustelle sorgen Teleskopgriff, L-BOXX-Kompatibilität und kompakte Lagerung.

Ausstattung und Anwendung
Der Bosch GAS 12-40 MA Professional saugt die meisten Materialien ab, einschließlich nassen oder trockenen und feinen oder groben Staub, der beim Schneiden von Beton, Abschleifen, Sägen von Gipsplatten und Schleifen von Trockenwänden anfällt. Er bietet hohen Schutz, damit du saubere Luft einatmest, und liefert dauerhaft starke Saugkraft für hocheffiziente Staubabsaugung, so dass du die Arbeit schneller erledigen kannst.