BOSCH Wärmebildkamera GTC 12V-450-13 in LBOXX

Artikel-Nr.: 2154747 Katalog-Nr.: Z474035
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 712.58
inkl. vRG CHF 1.58
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Genauigkeit ± 2 °C (Mittelpunkt)ᵇ
Displaygröße 2,8 Zoll
Thermische Empfindlichkeit <= 50 mK K
Bildwiederholfrequenz 9 Hz Hz
Anzahl enthaltener Akkus 1
Batterietyp AA - Alkaliebatterien
Akkuart 12-V-Lithium-Ionen-Akkus
Sichtfeld 56x42 ° Grad
minimaler Fokussierabstand 0,5 m
Schnittstelle USB-C®
IP-Schutzart IP 54*** (*** ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154747
Katalognummer Z474035
EAN / GTIN 4053423322354
Herstellernummer 0601083900

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Wärmebildkamera zur schnellen und einfachen Visualisierung von Temperaturunterschieden

Vorteil:


  • Visualisiere Temperaturunterschiede in hoher Bildqualität mit nur einem Klick
  • Schnelles Hochfahren, integrierter Laser, Arbeitslicht und visuelle Kamera gewährleisten eine einfache Bedienung
  • Robustes, kompaktes Design mit Schutzart IP54 und Stoßfestigkeit bei Stürzen aus bis zu 2 m Höhe

Inhalt:

in L-BOXX 136 mit 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah, Schnellladegerät

Hinweis:

Die GTC 12V-450-13 Professional bietet Flexibilität bei der Verwendung von zwei Stromquellen, sodass du zwischen 12-V-Lithium-Ionen-Akkus und AA-Alkalibatterien wechseln kannst, um Ausfallzeiten zu minimieren. Mit der USB-Schnittstelle kannst du bis zu 500 Bilder nahtlos aufnehmen und übertragen, um eine hohe Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Diese Wärmebildkamera ist auch mit Zubehör wie dem Batterieadapter AA1 kompatibel, damit du jederzeit für jede Aufgabe bereit bist.

Anwendungshinweise:

Diese Wärmebildkamera wurde für eine schnelle und effiziente Temperaturanalyse entwickelt und startet in nur 3 Sekunden. Das weite Sichtfeld hilft dabei, Heizungsrohre zu lokalisieren, Heizungs- und Klimaanlagen zu überprüfen und Probleme in elektrischen Komponenten zu finden – insbesondere in Innenräumen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einem Arbeitslicht für dunkle Umgebungen, einem Laser zum Markieren des Messpunkts und einer visuellen Kamera für Transparenz und Bild-in-Bild-Funktionalität ist diese Wärmebildkamera ideal für Arbeiten im Bereich von HLK, Industrie, Automobil und Renovierungen.