BOSCH Werkzeugtasche GWT 20

Artikel-Nr.: 2154746 Katalog-Nr.: Z692262
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 75.80
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Außenmaß Länge 430 mm
Außenmaß Breite 230 mm
Außenmaß Höhe 340 mm
maximale Tragfähigkeit 23 kg
Gewicht 2,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154746
Katalognummer Z692262
EAN / GTIN 4059952601908
Herstellernummer 1600A025L6

Beschreibung

Beschreibung:

Kompatibel mit L-BOXX – offene Werkzeugtasche für eine leichte Aufbewahrung und einen bequemen Transport

Vorteil:


  • Schneller Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation dank zusätzlicher, integrierter Befestigungsschlaufen
  • Robuster Boden aus langlebigen und schlagfesten Materialien
  • Sicherer Werkzeugtransport dank integrierter Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX